Eriks

Garniture mécanique contreface SEO 080 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12424253
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

452,00 €/ Unitéhors TVA

546,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
80 mm
Longueur totale
15.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
105 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SEO
Diamètre goupille
4 mm
d1
80 mm
d7
105 mm
d8
4 mm
I4
15.7 mm