Eriks

Garniture mécanique contreface SEO 070 /S -/CER/N

  • ERIKS:12423437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

321,50 €/ Unitéhors TVA

389,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
70 mm
Longueur totale
15.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
92 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SEO
Diamètre goupille
4 mm
d1
70 mm
d7
92 mm
d8
4 mm
I4
15.3 mm