394,50 €/ Unitéhors TVA
477,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 68 mm |
Longueur totale | 15.3 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 90 mm |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Matériau d'étanchéité secondaire | FPM |
Type | SEO |
Diamètre goupille | 4 mm |
d1 | 68 mm |
d7 | 90 mm |
d8 | 4 mm |
I4 | 15.3 mm |