Eriks

Garniture mécanique contreface SEO 063 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12422372
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

372,00 €/ Unitéhors TVA

450,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
63 mm
Longueur totale
13 mm
Diamètre chambre partie fixe
83 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SEO
Diamètre goupille
4 mm
d1
63 mm
d7
83 mm
d8
4 mm
I4
13 mm