Eriks

Garniture mécanique contreface SEO 058 /S -/CER/V

  • ERIKS:12421773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

196,50 €/ Unitéhors TVA

237,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
58 mm
Longueur totale
13 mm
Diamètre chambre partie fixe
78 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SEO
Diamètre goupille
4 mm
d1
58 mm
d7
78 mm
d8
4 mm
I4
13 mm