Eriks

Garniture mécanique contreface SEO 055 /S -/CER/V

  • ERIKS:11369874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

194,50 €/ Unitéhors TVA

235,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

194,50 €

-

5+

165,33 €

15.00%

10+

155,60 €

20.00%

20+

145,88 €

25.00%

35+

136,15 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
55 mm
Longueur totale
13 mm
Diamètre chambre partie fixe
75 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SEO
Diamètre goupille
4 mm
d1
55 mm
d7
75 mm
d8
4 mm
I4
13 mm