Eriks

Garniture mécanique contreface SEO 048 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12420277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

279,00 €/ Unitéhors TVA

337,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
48 mm
Longueur totale
11 mm
Diamètre chambre partie fixe
66 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SEO
Diamètre goupille
4 mm
d1
48 mm
d7
66 mm
d8
4 mm
I4
11 mm