Eriks

Garniture mécanique contreface SEO 045 /S -/SIC/E

  • ERIKS:11610098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

264,50 €/ Unitéhors TVA

320,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

264,50 €

-

5+

224,83 €

15.00%

10+

211,60 €

20.00%

20+

198,38 €

25.00%

35+

185,15 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur totale
11 mm
Diamètre chambre partie fixe
63 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SEO
Diamètre goupille
4 mm
d1
45 mm
d7
63 mm
d8
4 mm
I4
11 mm