Eriks

Garniture mécanique contreface SEO 045 /S -/CER/E

  • ERIKS:12419875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

138,00 €/ Unitéhors TVA

166,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur totale
11 mm
Diamètre chambre partie fixe
63 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SEO
Diamètre goupille
4 mm
d1
45 mm
d7
63 mm
d8
4 mm
I4
11 mm