Eriks

Garniture mécanique contreface SEO 043 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12410721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

264,50 €/ Unitéhors TVA

320,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

264,50 €

-

5+

224,83 €

15.00%

10+

211,60 €

20.00%

21+

198,38 €

25.00%

35+

185,15 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
43 mm
Longueur totale
11 mm
Diamètre chambre partie fixe
61 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SEO
Diamètre goupille
4 mm
d1
43 mm
d7
61 mm
d8
4 mm
I4
11 mm