Eriks

Garniture mécanique contreface SEO 038 /S -/CER/E

  • ERIKS:12418487
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

119,00 €/ Unitéhors TVA

143,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
38 mm
Longueur totale
11 mm
Diamètre chambre partie fixe
56 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SEO
Diamètre goupille
4 mm
d1
38 mm
d7
56 mm
d8
4 mm
I4
11 mm