Eriks

Garniture mécanique contreface SEO 032 /S -/CER/V

  • ERIKS:12417243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

90,00 €/ Unitéhors TVA

108,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
32 mm
Longueur totale
10 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SEO
Diamètre goupille
3 mm
d1
32 mm
d7
48 mm
d8
3 mm
I4
10 mm