Eriks

Garniture mécanique contreface SEO 028 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12416249
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

201,50 €/ Unitéhors TVA

243,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
28 mm
Longueur totale
10 mm
Diamètre chambre partie fixe
43 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SEO
Diamètre goupille
3 mm
d1
28 mm
d7
43 mm
d8
3 mm
I4
10 mm