Eriks

Garniture mécanique contreface SEO 024 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12415334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

188,50 €/ Unitéhors TVA

228,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
24 mm
Longueur totale
10 mm
Diamètre chambre partie fixe
39 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SEO
Diamètre goupille
3 mm
d1
24 mm
d7
39 mm
d8
3 mm
I4
10 mm