Eriks

Garniture mécanique contreface SEO 022 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12414836
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

158,00 €/ Unitéhors TVA

191,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
22 mm
Longueur totale
10 mm
Diamètre chambre partie fixe
37 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SEO
Diamètre goupille
3 mm
d1
22 mm
d7
37 mm
d8
3 mm
I4
10 mm