Eriks

Garniture mécanique contreface SEO 016 /S -/CER/E

  • ERIKS:12413342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

51,30 €/ Unitéhors TVA

62,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
8.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
27 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SEO
Diamètre goupille
3 mm
d1
16 mm
d7
27 mm
d8
3 mm
I4
8.6 mm