Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 100 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12425509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

591,50 €/ Unitéhors TVA

715,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
100 mm
Longueur totale
15.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
125 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SDO
d1
100 mm
d7
125 mm
I4
15.7 mm