Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 095 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12425183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

563,00 €/ Unitéhors TVA

681,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
95 mm
Longueur totale
15.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
120 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SDO
d1
95 mm
d7
120 mm
I4
15.7 mm