400,00 €/ Unitéhors TVA
484,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 95 mm |
Longueur totale | 15.7 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 120 mm |
Matériau de l'anneau du guidage | Céramique |
Matériau d'étanchéité secondaire | FPM |
Type | SDO |
d1 | 95 mm |
d7 | 120 mm |
I4 | 15.7 mm |