Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 090 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12424932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

562,00 €/ Unitéhors TVA

680,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
90 mm
Longueur totale
15.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
115 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SDO
d1
90 mm
d7
115 mm
I4
15.7 mm