Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 085 /S -/TC /E

  • ERIKS:12424582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

614,50 €/ Unitéhors TVA

743,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
85 mm
Longueur totale
15.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
110 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SDO
d1
85 mm
d7
110 mm
I4
15.7 mm