Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 085 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12424594
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

511,50 €/ Unitéhors TVA

618,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
85 mm
Longueur totale
15.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
110 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SDO
d1
85 mm
d7
110 mm
I4
15.7 mm