Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 085 /S -/CER/E

  • ERIKS:12424578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

335,00 €/ Unitéhors TVA

405,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
85 mm
Longueur totale
15.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
110 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SDO
d1
85 mm
d7
110 mm
I4
15.7 mm