Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 080 /S -/CER/V

  • ERIKS:12424256
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

356,50 €/ Unitéhors TVA

431,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
80 mm
Longueur totale
15.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
105 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SDO
d1
80 mm
d7
105 mm
I4
15.7 mm