Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 080 /S -/CER/E

  • ERIKS:12424238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

319,00 €/ Unitéhors TVA

385,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
80 mm
Longueur totale
15.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
105 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SDO
d1
80 mm
d7
105 mm
I4
15.7 mm