Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 075 /S -/TC /E

  • ERIKS:12423823
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

558,00 €/ Unitéhors TVA

675,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
75 mm
Longueur totale
15.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
97 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SDO
d1
75 mm
d7
97 mm
I4
15.3 mm