Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 075 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12423826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

477,50 €/ Unitéhors TVA

577,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
75 mm
Longueur totale
15.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
97 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SDO
d1
75 mm
d7
97 mm
I4
15.3 mm