Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 070 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12423436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

453,00 €/ Unitéhors TVA

548,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
70 mm
Longueur totale
15.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
92 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SDO
d1
70 mm
d7
92 mm
I4
15.3 mm