Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 068 /S -/TC /N

  • ERIKS:12423051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

519,50 €/ Unitéhors TVA

628,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
68 mm
Longueur totale
15.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
90 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SDO
d1
68 mm
d7
90 mm
I4
15.3 mm