Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 065 /S -/TC /E

  • ERIKS:12422707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

524,50 €/ Unitéhors TVA

634,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
65 mm
Longueur totale
13 mm
Diamètre chambre partie fixe
85 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SDO
d1
65 mm
d7
85 mm
I4
13 mm