456,50 €/ Unitéhors TVA
552,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 456,50 € | - |
5+ | 388,03 € | 15.00% |
10+ | 365,20 € | 20.00% |
21+ | 342,38 € | 25.00% |
35+ | 319,55 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Longueur totale | 13 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 85 mm |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Matériau d'étanchéité secondaire | FPM |
Type | SDO |
d1 | 65 mm |
d7 | 85 mm |
I4 | 13 mm |