Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 060 /S -/TC /N

  • ERIKS:12422106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

458,50 €/ Unitéhors TVA

554,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur totale
13 mm
Diamètre chambre partie fixe
80 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SDO
d1
60 mm
d7
80 mm
I4
13 mm