Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 058 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12421772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

381,50 €/ Unitéhors TVA

461,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
58 mm
Longueur totale
13 mm
Diamètre chambre partie fixe
78 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SDO
d1
58 mm
d7
78 mm
I4
13 mm