Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 055 /S -/TC /V

  • ERIKS:12421409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

439,50 €/ Unitéhors TVA

531,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
55 mm
Longueur totale
13 mm
Diamètre chambre partie fixe
75 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SDO
d1
55 mm
d7
75 mm
I4
13 mm