Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 053 /S -/TC /E

  • ERIKS:12421005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

439,50 €/ Unitéhors TVA

531,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
53 mm
Longueur totale
13 mm
Diamètre chambre partie fixe
73 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SDO
d1
53 mm
d7
73 mm
I4
13 mm