Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 050 /S -/TC /E

  • ERIKS:12420614
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

394,50 €/ Unitéhors TVA

477,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur totale
13 mm
Diamètre chambre partie fixe
70 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SDO
d1
50 mm
d7
70 mm
I4
13 mm