Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 048 /S -/TC /V

  • ERIKS:12420292
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

345,00 €/ Unitéhors TVA

417,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
48 mm
Longueur totale
11 mm
Diamètre chambre partie fixe
66 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SDO
d1
48 mm
d7
66 mm
I4
11 mm