Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 048 /S -/CER/E

  • ERIKS:12420271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

81,00 €/ Unitéhors TVA

98,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
48 mm
Longueur totale
11 mm
Diamètre chambre partie fixe
66 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SDO
d1
48 mm
d7
66 mm
I4
11 mm