Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 045 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12419890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

253,00 €/ Unitéhors TVA

306,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur totale
11 mm
Diamètre chambre partie fixe
63 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SDO
d1
45 mm
d7
63 mm
I4
11 mm