Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 043 /S -/CER/E

  • ERIKS:12419421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

71,30 €/ Unitéhors TVA

86,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
43 mm
Longueur totale
11 mm
Diamètre chambre partie fixe
61 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SDO
d1
43 mm
d7
61 mm
I4
11 mm