Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 040 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12419003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

222,50 €/ Unitéhors TVA

269,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur totale
11 mm
Diamètre chambre partie fixe
58 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SDO
d1
40 mm
d7
58 mm
I4
11 mm