Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 035 /S -/TC /V

  • ERIKS:12418104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

207,50 €/ Unitéhors TVA

251,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur totale
10 mm
Diamètre chambre partie fixe
50 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SDO
d1
35 mm
d7
50 mm
I4
10 mm