Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 035 /S -/SIC/V

  • ERIKS:11519812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

180,50 €/ Unitéhors TVA

218,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

180,50 €

-

5+

153,43 €

15.00%

10+

144,40 €

20.00%

20+

135,38 €

25.00%

35+

126,35 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur totale
10 mm
Diamètre chambre partie fixe
50 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SDO
d1
35 mm
d7
50 mm
I4
10 mm