Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 035 /S -/CER/N

  • ERIKS:12418091
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,40 €/ Unitéhors TVA

42,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur totale
10 mm
Diamètre chambre partie fixe
50 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SDO
d1
35 mm
d7
50 mm
I4
10 mm