Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 033 /S -/CER/N

  • ERIKS:12417642
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,10 €/ Unitéhors TVA

41,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
33 mm
Longueur totale
10 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SDO
d1
33 mm
d7
48 mm
I4
10 mm