Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 032 /S -/CER/E

  • ERIKS:12417226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

38,20 €/ Unitéhors TVA

46,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
32 mm
Longueur totale
10 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SDO
d1
32 mm
d7
48 mm
I4
10 mm