Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 028 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12416232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

139,00 €/ Unitéhors TVA

168,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
28 mm
Longueur totale
10 mm
Diamètre chambre partie fixe
43 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SDO
d1
28 mm
d7
43 mm
I4
10 mm