Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 025 /S -/CER/E

  • ERIKS:12415727
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,70 €/ Unitéhors TVA

35,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur totale
10 mm
Diamètre chambre partie fixe
40 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SDO
d1
25 mm
d7
40 mm
I4
10 mm