Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 024 /S -/CER/N

  • ERIKS:12415337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

27,10 €/ Unitéhors TVA

32,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
24 mm
Longueur totale
10 mm
Diamètre chambre partie fixe
39 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SDO
d1
24 mm
d7
39 mm
I4
10 mm