Eriks

Garniture mécanique contreface SDO 022 /S -/TC /V

  • ERIKS:12414834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

124,00 €/ Unitéhors TVA

150,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
22 mm
Longueur totale
10 mm
Diamètre chambre partie fixe
37 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SDO
d1
22 mm
d7
37 mm
I4
10 mm